23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
エコ商品
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1組
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマ切断機
エコ商品
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40 仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番819-9951 質量(kg)18 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)38 出力電流範囲(A)20~40 無負荷電圧(V)220 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

マイト工業株式会社電極40A(10個入り)
電流(A)40 トラスコ品番835-4110 適合機種MP-40・40CF 内容1箱(10個)
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

1組
7,998 税込8,798
当日出荷


プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する 仕様MP-40・MP-40CF用 トラスコ品番250-3472 材質合成樹脂
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷


TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10Z-3FB40N
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションクッションパッド付き シリーズ10Z-3
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


1式
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
75,980 税込83,578
11日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷

1組(5個)
6,398 税込7,038
当日出荷

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60 付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg)23 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430 定格入力(kVA)10.4 冷却方式強制風玲 定格入力電流(A)30 定格入力(kW)9.3 出力電流範囲(A)20~60 無負荷電圧(V)325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷