マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
しなやかで美しい髪に。マイナスイオンブラシ。貴宝石入り。
サイズS
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。
仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要
測定範囲10~1236000個/cc
容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上)
質量(g)400以下
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)2.1
電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)
対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)
測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く)
対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A)
測定時間0.25秒/回(検出)
表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED
測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
サンプリング風量/約500cc/秒
解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上
記憶データ数最大27000データ(30分×15回)
測定分解能(個/cc)10
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプネッククッション
幅(cm)25
高さ(cm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)11
1枚
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。
エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。
締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。
動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。
ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
色ブラック
コード長さ(m)1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
付属品スリットフード
質量(g)410
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)95(TURBO時)
風量(m3/min)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
マイナスイオン機能○
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品スリットフード
質量(g)400(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き)
温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)
機能折りたたみ
マイナスイオン機能あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。
拡散用小型ファン付きです。
コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。
切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。
使いやすい角度に調節可能です。
1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ
色ブラック
オゾン濃度0.03ppm以下
イオン発生量約100万個/CC以上
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容本体(乾燥剤)、単三電池×3、ACアダプター、ショルダーベルト、収納ケース、取扱説明書
電源AC100~240V±10%・50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)
消費電力(W)1.5(専用ACアダプターも含む)
仕様ACアダプター:(入力)AC100~240V±10%・50Hz/60Hz、(出力)DC5V・2A、サンプリング風量:約490CC/秒、ウォーミングアップ時間:約10秒
バッテリー単三アルカリ電池(3本)または、単三ニッケル水素充電池(3本)
バッテリー稼動時間アルカリ電池:約2時間、ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間
測定対象イオン:空気イオン( 正/負小イオン)
測定方式JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算
測定分解能10個/CC
測定時間検出:0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能)
表示部液晶:TN反射型/70×24mm/4+1/2桁/一列表示、バックライト:無し
質量(g)1300以下(電池含めず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×180×110(突起部除く)
動作環境保証条件:電池使用時/0~50℃・85%RH以下(結露がないこと)、ACアダプター使用時/0~40℃・85%RH以下(結露がないこと)
保存環境保存・放置:-10~50、絶対湿度18g/m3以下(結露がないこと)
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器
カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散
静音かつコンパクト
室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵
悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解
低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌
幅(mm)125
質量(kg)1.3
色木目/赤
高さ(mm)125
材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス
奥行(mm)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8
方式除塵方式:イオン
電源(AC)100~240
材質(カバー)木製
オゾン濃度0.03ppm
放電方式コロナ放電
マイナスイオン数(個/cc)1000万
関連資料(0.83MB)
適用畳数4~25畳
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1個
¥175,900
税込¥193,490
11日以内出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1
定格電圧 DC V5
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整3段階
サイズ(mm)175×165×155
使用時間(時間)最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品セットフード
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
本体質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)
温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し。周囲温度30の場合)
風量(m3/min)1.73(TURBO時)
対応ラク抜きプラグ:×、折りたたみ:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き)
保証期間1年間
吹出口マイナスイオン発生:ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)
マイナスイオン機能あり
幅(mm)231
質量(kg)0.48
高さ(mm)218
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能毛髪巻込み防止
動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139
高さ(mm)168
質量(g)360
奥行(mm)68
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.6
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプシングルクッション/腰当て
幅(cm)40
高さ(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプ腰当て
幅(cm)46
高さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)45
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプ腰当て
幅(cm)42
高さ(cm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)9
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
低反発ウレタン
用途カークッション
色ブラック
タイプ腰当て
幅(cm)40
高さ(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ダイヤル式の風量コントロールスイッチで、無段階に風量調節ができます。自分好みの風でセット&ドライ。2段階の温度切替ができます。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。ほこりのお手入れができる、着脱式の吸込み口フィルター。ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズルです。髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載しています。ハンドルは折りたたみができます。
マイナスイオン機能あり
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×71×270
本体質量(g)480
電源(V)AC100
スイッチ(メインスイッチ)HOT-WARM-COOL-OFF
コード長さ(m)約1.9
付属品集風器
機能マイナスイオン機能搭載、無段階風量調節、温風温度切換え、着脱式フィルター
マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)
スイッチ切/強/中/弱
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280
電源コード(m)1.4
回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950
ファン径(cm)18
騒音レベル(dB(A))~60
風向90°(水平から真上)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175
マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)221
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品集風器
質量(g)(集風器含まず)約490
電源(V)AC100・50/60Hz共用
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)
機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)0-650
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35
立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。
付属品2Wayモイスチャーフード
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ
本体質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)
温風温度(℃)115(周囲温度30の場合。DRY‐HIGH使用時。)
風量(m3/min)1.83(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)
対応マイナスイオン:○、ラク抜きプラグ:○、折りたたみ:○、海外使用:×
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付き)
保証期間1年間
吹出口マイナスイオン発生:トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)
マイナスイオン機能あり
軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。
385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。
500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。
女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。
上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。
吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。
マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。
切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。
通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。
メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。
電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品フード
質量(g)385(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き)
温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時)
騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時)
機能折りたたみ
マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し)
ポケットサイズなのにハイスペック。持ち運べるヘアサロン。ミニサイズなのに1.5m3/分の大風量・ダブルマイナスイオン・3段階切替設定が搭載されたハイスペックモデル。お出かけ先でも素早くパーフェクトな仕上がりに。
電源(V)AC100 50/60Hz国内専用
本体質量(g)約375(ノズル含む)
定格消費電力(W)1100(HIGH)
温風温度(℃)約80(HIGH/温風・室温30のとき)
電源コード(m)約1.8
本体サイズ(mm)約156×72×180(ノズル装着時)
ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色ブラック
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
温度(℃)140~200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)320
対応ラク抜きプラグ:×、搭載イオン:マイナスイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分後)、開閉ロック機能:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
保証期間1年間
温度調節4段階、20℃刻み
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)53/54
温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)365(コード込)
イオン(搭載)マイナスイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器
幅(mm)225
質量(kg)0.51
高さ(mm)209
奥行(mm)85
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)1200
スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ