151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナンバー管理台帳(収集用台紙付) ヒサゴ 動画あり
マイナンバーの収集と本人確認書類の収集・管理から破棄までできる、収集用台紙と管理台帳のセットです。 通知カード(個人番号カード)と、免許証を台紙に貼りつけて管理台帳にコピーし、扶養家族のマイナンバーを記入して提出してもらえば、従業員の管理台帳の完成です。 マイナンバーの利用履歴も記載できます。 退職などで破棄するときは、マイナンバー記載部分のみをはがして破棄できるので、台帳を残したまま破棄の記録もできます。 台紙のうら面に収集時に義務付けられている利用目的が明示されています。 使い方の説明書付き(コピーしてお使いください) 管理台帳のみの追加用もご用意しています。(品番:MNOP004R)
穴数2穴
1パック(20セット)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MNOP004R マイナンバー管理台帳追加用 ヒサゴ 動画あり
マイナンバーの収集・管理から破棄までを管理できる台帳です。 マイナンバー管理台帳(収集用台紙付)の追加用の台帳です。 履歴記入欄が足りなくなったときや、台紙のコピーに失敗したときの予備としてご使用ください。 退職などで破棄するときは、マイナンバー記載部部のみをはがして破棄できるので、台帳を残したまま破棄の記録もできます。
サイズA4 寸法(mm)210×297 穴数2穴
1パック(20シート)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

本人及び配偶者・扶養親族用のマイナンバーの上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可) 材質 形状長方形 質量(g)11 横(mm)53 2018年トラスコ掲載ページ10 0383
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナンバーカードの個人情報を保護。重ねるだけで個人情報保護。 両面でマイナンバー(個人番号)などを不正スキミングからブロック(保護)します。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×59×3
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これさえあれば、本人と配偶者(国民年金第3号被保険者)のマイナンバー・本人確認処理は、完了! 透けない封筒と、開封防止シールがセットになっているので、収集時のセキュリティ対策もOKです。 フォーマットを統一して収集できるので、そのままファイリングすれば、確認台帳としても便利です。
セット内容マイナンバー収集台紙(国民年金第3号被保険者委任状付):10枚、透けない封筒長形6号(A4三ツ折り用)ピンク重要書類在中:10枚、開封防止シール封筒長形6号用:10片
1冊(10セット)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

本人・配偶者(国民年金第3号被保険者)のマイナンバーをまとめて収集!通知カード(個人番号カード)と免許証を貼り付けてコピーすれば、統一したフォーマットで収集できます。 提出されたコピーをそのままファイリングして管理できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1冊(20シート)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

マイナンバー制度で義務付けられている番号確認と本人確認、収集業務を効率よく実施できる台紙です。 通知カード(個人番号カード)と、免許証を貼り付けてコピーすれば、統一したフォーマットで収集できます。 提出されたコピーをそのままファイリングして管理できます。扶養家族のいない従業員や、時間労働者、アルバイトなど、本人だけのマイナンバー、本人確認に便利です。 収集時に義務付けられているマイナンバーの利用目的も記載されているので、明確かつ確実に提示することができます。 台紙の使い方の説明書付き。(コピーしてお使いください。)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×148(A5)
1冊(20シート)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MNOP002 国民年金第3号被保険者マイナンバー収集用台紙(委任状付) ヒサゴ 動画あり
国民年金第3号被保険者のマイナンバーと委任状をまとめて収集できる台紙です。 通知カード(個人番号カード)を貼りつけてコピーすれば、統一したフォーマットで収集できます。 提出されたコピーをそのままファイリングして管理できます。 配偶者が新たに扶養に追加されたり、異動があった場合の収集に便利です。 台紙の使い方の説明書付き。(コピーしてお使いください。)
サイズA5 寸法(mm)210×148
1パック(20シート)
669 税込736
4日以内出荷

耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に 材質ABS 寸法(mm)約65×84×95 ブラック 質量(g)約60 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。 対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり LED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色) アズワン品番65-2350-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

FeliCa(「Suica」や「PASMO」などの非接触ICカード)やパスワードを使用して、従業員などの大事なマイナンバーを管理するソフトです。パスワード入力もしくはパソコンに接続されたPaSoRi(FeliCa対応カードリーダー)に、マイナンバー管理担当者のカードをかざしてファイルを開き、従業員のマイナンバーや取引先の法人番号を登録できます。登録したマイナンバーを含む情報はBlowfish暗号で保護。更にマイナンバーの登録(更新)などの操作履歴も記録されます。Windows 10に対応しています。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。32bit版専用ソフトです。64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※システムドライブにデータ保存のための別途空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

プリンタ-を選ばないマルチプリント用紙採用。インクジェットプリンタ-の他カラ-レ-ザ-プリンタ,モノクロレ-ザ-プリンタ、熱転写、コピ-機,ワ-プロで印刷できます。 コピ-すると”COPY”の文字が出ます。 お探しNO.X012 坪量83.5g/m 紙厚0.105mm 顔料インクに対応しております。 本製品はコピ-側の書類内容を読めなくする物ではありません。 改ざんを防止したい書類:重要会議資料・社内マニュアル。原本確認が必要な資料:処方箋・チケット・成績証明書などに最適な商品です。 本製品のCOPY予防面にはあらかじめグレ-の色柄が入っております。
紙厚(mm)0.105 グレー 寸法(mm)210×297 用紙マルチプリント用紙 坪量(g/m2)83.5
1パック(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプル安心機能のマイナンバーカードケース。特徴。1目隠し印刷。性別・臓器提供情報の目隠し印刷。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。2スキミング防止。スキミング電磁波をガード。内部のスチールペーパーがスキミング電磁波を遮断。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。3抗菌+防カビ。本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。裏面の生地のみの機能です。
仕様目隠し印刷、スキミング防止、抗菌・防カビ 寸法(mm)約61×95
1個
449 税込494
当日出荷

注文番号:マイナンバー2-S「マイナンバー取得・保管セット」にセットされている、4穴の専用バインダーのみを単品商品化したものです。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷

トリプル安心機能のマイナンバーカードケース。特徴。1目隠し印刷。性別・臓器提供情報の目隠し印刷。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。2スキミング防止。スキミング電磁波をガード。内部のスチールペーパーがスキミング電磁波を遮断。※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。3抗菌+防カビ。本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。裏面の生地のみの機能です。
仕様目隠し印刷、スキミング防止、抗菌・防カビ 寸法(mm)約:61×95
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品延長ケーブル(約15cm)×1 適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約11 電源バスパワー 対応OSWindows10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur (11.0)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.6×59.1×12.8 消費電流(mA)DC 5V 100 (最大) カードISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 保証期間6カ月 対応メディアISO/IEC7816(マイナンバーカードなど) 動作周囲温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-26 ケーブル長(cm)約15 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務 仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890lux セット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル) 質量(g)116 電圧(V)5 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180 本体寸法(mm)52×77×132 センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級IP54 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル) 保証期間5年間 焦点距離(mm)深度:約60~120 安全規格CE Class B、FCC 動作温度(℃)-20~55 対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式CCDカメラ 湿度(%)5~95(非結露) 落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

個人番号台帳兼届出書(マイナンバー2-1)および扶養親族分の 本人確認書類等を世帯単位で保管・管理できる専用封筒になります。個人番号台帳兼届出書 の社員情報欄のみ見えるようにカットを入れてありますので、中身を取り出さずに誰の 書類であるかを確認することができます。
セット内容個人番号取得用封筒 A4用 10入 サイズA4用 入数(枚)10
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

従業員および扶養親族の番号を従業員個人別に世帯単位で取得し、管理・保管することができます。
セット内容個人番号台帳兼届出書 A4版 2枚複写 10組入り サイズA4 入数10組
1個
899 税込989
4日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g)約81(ケーブル含む ) 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く ) 対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA)DC 5V 250 (最大) カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間6カ月 対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃)0~40 アズワン品番64-9093-25 マウント総務省指定:第AC-20017号 インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

企業が支払調書を提出するときに必要な報酬料金等支払先、株主等配当の支払先、不動産賃貸人等のマイナンバーを取得・管理するときに最適な商品です。
用途1マイナンバー法が求める安全管理措置基準をクリア。2中央で切り取れるので、「個人番号」記載箇所だけを破棄し、その他情報は残すことができる。3「個人番号台帳兼届出書」は裏面に利用目的通知文書を兼ねており、また確認書類を貼付することもできるので、一体として管理できる セット内容個人番号台帳兼届出書 A4判 20枚 サイズA4 入数20組
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式 グレー 質量(g)722 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72 収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

超小型で取りまわしのよいシリンダー錠 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付 使用環境に応じて選べる豊富な鍵種 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。 対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 セット内容本体×1、子鍵×2 ロックシリンダー錠
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ 段数1 キャスターなし 引出し組合せ1個
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本 材質(本体)スチール 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

実務に精通した社会保険労務士の目線で、マイナンバー対応に必要な業務を洗い出してマニュアル化、すぐに自社の業務で使える規程・書式も作成し、パッケージにしました。セット内容は、マイナンバー対応マニュアル作成の手引書。マイナンバーの取得・利用・管理・廃棄/削除の運用について、入社や異動、退職などシーンに応じた業務フローマニュアルを作成するための手引書、自社用のマイナンバー対応マニュアルを簡単に作成することができます。※紙の資料での提供になります。特定個人情報関連規程ひな形。すぐに使える「特定個人情報基本方針」「特定個人情報・雇用管理情報管理規程」等のマイナンバーに関連する規程類のひな形を提供します。※Wordデータでの提供になります。マイナンバー事務に必要な書式一式ひな形。業務にあたってすぐに使える各種書式のひな形です。「採用通知書」や「業務委託契約書」、「特定個人情報の取扱いに関する誓約書」など業務に必要な書式を網羅し、マニュアル作成の手引書とあわせて必要シーンに応じて使用できます。※WordデータおよびExcelデータでの提供になります。実務担当者向け「マイナンバー制度開始までに企業がすべき実務対応セミナー」DVD。企業のマイナンバー対応について制度概要などの基本から、企業の具体的な対応まで、実務担当者向けに解説したセミナーを収録したDVDです。(収録時間:約2時間)※DVDと印刷したレジュメのセットになります。
対応OSWindows 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm)900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠タイプの扉付きフロアケース。 マイナンバー制度のセキュリティー対策などにも。
サイズA4 棚段数(段)18 シロ 仕様A4/タテ型 質量(kg)12 桁数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×370×880/浅引出し(内)233×307×36 棚段数18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×370×880
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

企業のマイナンバー対応について制度概要などの基本や、マイナンバー漏えいのリスクなど全社員が知っておかなければならないことについて解説したDVDです。これを社員に視聴いただけば全社員用のマイナンバー研修も簡単に実施できます。(収録時間:約45分)※DVDと研修会用のPowerPointデータでの提供になります。
対応OSDVD
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ダイヤル錠タイプの扉付きフロアケース。 マイナンバー制度のセキュリティー対策などにも。
サイズA4 棚段数(段)9 シロ 仕様A4/タテ型 質量(kg)10.9 桁数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×370×880/浅引出し(内)233×307×80 棚段数9 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×370×880
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

給与明細書や源泉徴収票など年調関連用紙をすばやく、簡単、安全に作成できるソフトです。データ作成は、(1)フォームへの直接入力 (2)外部データの読み込み (3)付属Excelブックの利用 があり、マイナンバーの印刷も可能です(管理機能搭載)。白紙への印刷を前提としたものも含め、約300点の帳票フォームを収録しています。本ソフトでマイナンバーの管理ができるのはもちろんですが、逆に「マイナンバーをパソコンに保存したくない(紙で保存・手書きで済ませたい)」という方は、『給与印刷 11』にはマイナンバーを入力せず、マイナンバー以外の項目のみ入力、印刷することもできます。ユーザー登録後より1年間の保守サポート付き
用途すぐに印刷したい方、パソコンが苦手な方、保守費用を抑えたい方にオススメ! 対応OSWindows10/8.1/8/7 ServicePack1(32ビット/64ビット版)Office2016-2010 仕様Unicode非対応、【フォームデータの読み込み・書き出し】Excel(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応、Access(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2016-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)、【付属ツール】社員名簿、個人番号の管理、印鑑画像作成、郵便番号住所検索、データ移行、社印・スタンプ、ファイルの検索、電卓、ワードメモ、メッセージ 容量HD空容量:250MB以上 形式対応画像:JPG/BMP/GIF ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) 対応メディアCD-ROM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カール事務器保管ボックス
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。 軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。 収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理 質量(g)970 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77 収納サイズA4 施錠方法ダイヤル錠
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約34(本体のみ) 電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時) 対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)500(Max) 使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz 通信距離カード:約10mm 保守管理3年※リチウムイオン電池除く インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディアICカード
1個
12,980 税込14,278
当日出荷