超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン
仕様小池・日東ミニコック
付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)5
カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)5
使用圧力(MPa)1以下
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
仕様日東ミニカプラ
付属品(カプラ)ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付
使用温度(℃)-10~+60
使用ガス酸素+アセチレン
カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
付属品サンロック付
仕様小池・日東ミニコック
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
関連キーワード