「マウス 無線 usb」の検索結果

555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
AHD/TVI映像信号のカメラ対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560×1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W内容1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)音声入力4フレームレート548万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR塚本無線
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60内容1個本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
DAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守) MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守)MouseComputer
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器外部出力【ディスプレイ】 HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GBディスプレイ14型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比 100% / 60Hz対応) 1,920×1,200 (WUXGA)解像度1920×1200保証期間3年ピックアップ使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア / 20スレッド / 2.00GHz / 最大5.00GHz / 24MBL3キャッシュ)対応ICAMD Radeon 880Mスピーカーステレオ スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーAMD Ryze Al 9 365 プロセッサセキュリティMicrosoft Pluton (CPUに統合/ TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応キーボードあり 日本語キーボード (89キー / キーピッチ約19.05mm / キーストローク約1.3mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )搭載OSWindows 11 Proメモリ規格DDR5-5600ストレージNVMe Gen4×4 500GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵対応ソフトウェアマカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )データ転送方式Bluetooth 5カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
タッチパッド Bluetooth サンワサプライタッチパッド Bluetoothサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。
セット内容タッチパッド、充電用ケーブルガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブルー質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンミント質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコングレージュ質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンピンク質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブラック質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
DellProMicro(i3/8/256/11P/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/8/256/11P/1Y)Dell Technologies
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
仕様●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●エネルギー消費効率:15区分 23●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3 14100T (4コア、 最大 4.4GHzまで可能)●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i3●メインメモリ(最大):64GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:36 x 奥行き:178 x 高さ:182スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45Ethernet×1USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
DellProMicro(i5/16/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/16/512/11P/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:512GB●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:512 GB SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分 23●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:36 x 奥行き:178 x 高さ:182スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45Ethernet×1USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
DellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/16/512/11P/WL/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●エネルギー消費効率:15区分 23●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×178×182メモリー容量64GB使用CPU第14世代 インテル Core i5 14500T vProスピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 ProキーボードDell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスDell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD512GB有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
DellProMicro(i5/8/256/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/8/256/11P/HB/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:15区分 23●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅:36 x 奥行き:178x 高さ:182スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有線LANRJ-45Ethernet×1USB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProMicro(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y)Dell Technologies
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:15区分 23●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro(※vPro 機能は有効になっておりません)●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●国際エネルギースター:登録本体質量(g)1160(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります。)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×178×182メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)使用CPUCore i5(第14世代/Products formerly Raptor Lake)スピーカーあり(内蔵スピーカー)OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.8(最大)キーボードあり(Dell 有線 キーボード KB216 (日本語))ポインティングデバイスあり(Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD512GB有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSB【前面】USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1【背面】USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
Bluetooth変換アダプタ ThermalrightBluetooth変換アダプタThermalright
7,980税込8,778
1個
5日以内出荷
昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ無線 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスGナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンマウス ナカバヤシ無線3ボタンマウスナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
抗菌無線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。※macには非対応です。※「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)ホワイト質量(g)約76(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命約440日、連続動作時間約289時間ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式使用電源単4アルカリ乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Mサイズエレコム
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約79 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約86×奥行約115×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約75 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約113×約48、(レシーバー)約16×約20×約7機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Mサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズM質量(g)約73 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約80×奥行約113×高さ約48、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 7ボタン チルトホイール付 抗菌 Sサイズエレコム
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。 ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラックサイズS質量(g)約57 ※電池含まず、(レシーバー)約2外形寸法(mm)幅約79×奥行約107×高さ約44、(レシーバー)約16×約20×約7電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 3ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズエレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、シンプルな3ボタンのワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ホイールボタンを搭載したシンプルな3ボタンタイプです。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約58 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
マウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズ エレコムマウス Bluetooth/無線 両対応 静音 ワイヤレスマウス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Sサイズエレコム
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、リビングライクなオフィスや住空間に寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン搭載ワイヤレスモデル Sサイズです。
用途手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”です。 モダンな住空間にも調和しやすい、美しい曲線とナチュラルな色調のデザインです。 手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。 高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。 カチカチと音が響かない”静音スイッチ”を搭載しています。 クリック音が静かなため、ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分、印刷部分) 継ぎ目が少ないため汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 ※Bluetooth HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2Nシリーズ(別売)) 最大3台まで接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。 ボタン一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 手の小さな方でも使いやすく、持ち運びの際にも便利なSサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 サイズ・接続方式・ボタン数をバリエーション展開してご用意しました。手の大きさや用途、使用シーンに合わせて自分にぴったりの1台を選べます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様レシーバー収納:対応セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個サイズS質量(g)約61 ※電池含まず、(レシーバー)約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 12、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPad OS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)センサー:2000対応機種USB-Aポートを装備またはBluetoothHOGPに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機機能接続先切り替え:あり通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約2年間(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
Bluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称 エレコムBluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 ※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)約58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSAndroid 14、Windows 11/10、iOS 17、iPadOS 17、mac OS Sonoma 14、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36保証期間1年間電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
neo30sSmalG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB2024 レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB2024レノボ・ジャパン(Lenovo)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●電波法備考:対象品目がないため●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB2024 レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB2024レノボ・ジャパン(Lenovo)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目がないため●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら