カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • マウス(3)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール(3)
接続方式
  • 有線(1)
  • 無線(2)
ボタン数
  • 6(2)
  • 7(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(2)
  • 無線2.4GHz(1)
電源
  • 充電式(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
読取方式
  • その他(2)
その他
ホイール数
  • 1個(1)
  • 2個(1)
1個・2個
分解能
  • 8000
  • 1000(11)
  • 2000(1)
  • 4000(11)
  • 8200(1)
  • 12000(1)
  • 16000(3)
  • 25600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マウス logicool」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクールロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネスロジクール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクールロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウスロジクール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウスロジクール
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら