3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Tofu 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6 質量(g)135 タイプ光学式マウス 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79 機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度(カウント)4000dpi アズワン品番64-3939-14 インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

関連カテゴリ