1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00 本体質量(g)約45(乾電池含まず) 寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式/燃料電池式センサー 保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62 本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷