本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5秒
付属品マウスピース10個
電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000~2.000
本体寸法(mm)120×50×25
本体質量(g)85
センサータイプ燃料電池センサー
ディスプレイ1.7インチVAパネル
寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方
センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;
関連資料(1.09MB)
データ記録件数直近50回分を保存
分解能(mg/L)0.005
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
適合BS-ALC-AP018
寸法(mm)40×4×4(1個)
質量(g)20
測定範囲(mg/L)0.000~2.000
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード