アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式
寸法(cm)約12×5.7×2.7
バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)
検知範囲0.000~0.600(mg/L)
動作温度(℃)0~45
画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ
ピクセル有効:200万画素(1920×1080)
ストレージ200000件以上記録可能
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード