645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線、ホース、パイプなどを固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)回動型マウントベース
エコ商品
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用 仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質ナイロン グレード標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
3,298 税込3,628
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋ほか
3,198 税込3,518
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
1袋
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
1箱(10袋)
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
55,980 税込61,578
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1箱(5袋)
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
7,398 税込8,138
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋ほか
49,980 税込54,978
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
4,298 税込4,728
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスジー工業タイベース
エコ商品
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能 テープ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキKNPベース
エコ商品
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
材質66ナイロンテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋ほか
33,980 税込37,378
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)トルクマウント
エコ商品
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。 高さ(mm)19.6 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7 縦(mm)47 横(mm)29.3 固定方法ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐候、耐熱性
1袋(500個)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
材質66ナイロン 穴径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
1袋(10個)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ファーツリーマウントタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
9,598 税込10,558
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 使用温度範囲(℃)-40~+85 結束径(Φmm)最小10~最大20 取付穴径(Φmm)4.7-4.9 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20) 適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
1袋(100本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 16.1mm固定穴径 = 7mm材質 = ナイロン 66シリーズ = PHC量 = 100 (Per Pack)RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PROプッシュタイマウント - ナイロン66. これらのプッシュタイマウントは、さまざまな用途でケーブルやワイヤの整理や固定に使用されるデバイスです。耐久性と耐熱性の高い材質であるナイロン66製で、さまざまな環境や条件に適しています。これらのマウントは、ケーブルをルーティングして固定するための便利な方法を提供し、ケーブルを整理し、緩んだワイヤによるタングリングや潜在的な損傷を防止します。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66製 ;/li> ;li>バーベッドプッシュ取り付けベース ;/li> ;li>ナチュラルカラーのケーブルタイ取り付け ;/li> ;li>自己消火 ;/li> ;li>難燃性に関するUL 94 V-2規格に適合 ;/li> ;li>パネル上の電気ケーブルをサポート ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;/ul>
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 3.8mm長さ = 15mm幅 = 6.5 mm固定穴径 = 4.8mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ8mm、長さ26.1mm、幅26.1 mm、固定穴径4.3mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色白、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ28.6mm、幅28.6 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5.1mm、長さ15mm、幅10 mm、固定穴径3.5mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 26.3mm幅 = 26.3 mm固定穴径 = 5.6mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS PRO Cable Tie Mounts, Saddle MountIntroducing the range of RS PRO Cable Tie Mounts, designed to provide maximum stability for wire bundles. They can be used both indoors and outdoors thanks to the durable Nylon 66 material, making them ideal for harsh conditions with high and low-temperature extremes. Saddle type cable tie mounts are easy to install by simply fixing them with a screw and securing the wire bundles with the cable tie. These types of mounts are incredibly versatile and can be used as a secure base from cable management purposes to securing climbing plants, and so much more.Features and Benefits:The RS PRO non-adhesive cable tie mount range offers an easy to use cable tie mounting base with quick installation and ultra-secure fixing, even by hand The high tensile strength of the nylon material provides a strong fastening base for the cable tie to strap on to even when under high tension Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low-temperature extremes Nylon cable tie mounts have excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable tie mounts have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100Applications:RS Pro サドルタイプタイマウントは、 UL 認定ナイロン 66 、 94V-2 素材を使用します。ナチュラルカラーですが、他の色のものもあります。サドル設計により、ワイヤバンドルの安定性が最大限に高められます。取り付けるには、ねじで取り付け、ナイロン製ケーブルタイでワイヤ束を固定します。Are these mounts re-usable.耐紫外線性はありません 最低動作温度: -40 ° C 最大動作温度: 85 ° CNo, these mounts are single-use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals.Why RS PRO.RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.Standards and Certifications:UL 94 V-2 RoHS Compliant Halogen Free
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.1mm長さ = 15mm幅 = 10 mm固定穴径 = 3.5mm接着剤付き = なし材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100耐火性 = 難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径6.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 10.2mm長さ = 38.5mm幅 = 38.5 mm固定穴径 = 7.6mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 29mm幅 = 29 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC最小使用温度 = -28℃最大使用温度 = +48℃量 = 50 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ29.2mm、幅29.2 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ケーブルタイマウント、壁面プラグ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。壁面プラグねじ設計により、木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、ケーブルタイを固定するためのベースとして最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。壁面プラグ結束バンドマウントは、穴を開けたり、必要なサイズの穴をノックしたりして、所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ10mm、長さ40.2mm、幅14.9 mm、固定穴径8mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。 なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ
仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 4.6mm長さ = 19.5mm幅 = 19.5 mm固定穴径 = 3.9mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
7日以内出荷

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.5mm長さ = 29.2mm幅 = 29.2 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -28℃動作温度 Max = +48℃耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷