446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摂津金属工業ラックマウントアングル
エコ商品
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質アルミ 幅(mm)19.77 ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1) 奥行(mm)30 シリーズFBP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
9,098 税込10,008
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質鋼板 SPCC t2.3 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工業中マウントアングル
エコ商品
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に セット内容2本入 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装 規格JIS規格 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業マウントアングルAN
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質アルミ 表面処理化成皮膜
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質 質量(kg)61 ペールホワイト色(10YR8.5/0.5) 外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロジクール Tap Schedulerアングルマウントは、低い位置への取り付けや角度を付けての設置に最適で、Tap Schedulerを取り付ける場所や方法に柔軟性をもたらします。アングルマウント設置により14°の角度が付き、会議室のスケジュールが読み取りやすくなります。快適な表示角度でロジクール Tap Schedulerを取り付けることが可能です。
セット内容アングル台座、リバーシブルインターフェース、マウンティング ハードウェア、取扱説明書、保証規定 角度(°)14(設置時、ロジクール Tap Schedulerのディスプレイ角度) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【アングル台座】132.1×213.4×54.8【リバーシブルインターフェース】121.7×208.1×10.5 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業L型レール(AH用)
エコ商品
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762 塗装色ブラック 適合機種AHシリーズ全機種 材質鉄t2.3 質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷


日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58 取付方式PCBマウント シリーズSMA 端子種別はんだ 極性ノーマル 動作周波数(GHz)18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル シリーズ番号142 接合型クイックコネクト バルクヘッドなし ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄 本体:ブラック塗装(N1) 規格19インチ
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.67mm●深さ:23mm●シリーズ:RPBE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

日東工業ケーブルホルダー付パネル
エコ商品
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS 質量(kg)0.6 ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,788 税込4,167
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2X-026Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のショートレール・マウントアングル奥行:42~70cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-026G(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】42~70 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

2X-027Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のロングレール・マウントアングル奥行:68~105cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-027G(ロング) RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】68~105 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと.ストレートケーブル取り付けコネクタ.業界標準の3極ケーブル取り付けコネクタです。精密な構造により、低レベル回路で低ノイズと高い信頼性を実現します。かん合されたコネクタは、誤って外れないようにラッチで固定されます。他の3極AXR/XLR互換コネクタとかん合します。独自に設計された「ジョー」ケーブル保持システムを備え、スズめっきりん青銅コンタクトを備えています。最大動作電圧:120Vac、コンタクト定格:15A
定格電圧120Vac 定格電流(A)15 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
689 税込758
5日以内出荷

仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:5A●定格電圧:350 V ac/dc●シリーズ:DF61●コンタクト材質:PBT●DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業クランプユニット
エコ商品
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄 厚さ(mm)2.3 質量(kg)0.7 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

日東工業ブランクシート
エコ商品
ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。 1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。 難燃性材料を使用しています。 (UL94燃焼性試験V-0)
適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ セット内容5シート(50U分) 材質本体:PVC 質量(kg)0.75 本体:ブラック 規格(EIA規格)19インチ 板厚(mm)0.5 呼称10U RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業AHSスタンダードタイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個ほか
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業余長リールユニット
エコ商品
マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ 質量(kg)0.2 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数4 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3 定格電流(A)15 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
819 税込901
5日以内出荷

摂津金属工業オープンラック RO シリーズ
エコ商品
安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
幅(mm)505 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100~120
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業コードガイド
エコ商品
マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入 材質本体:PC 質量(kg)0.1 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷


仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 15mm深さ = 13mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
400 税込440
当日出荷

仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)