こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所屋内・屋外用
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94V-2
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
粘着付
RoHS対応品
100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66
アズワン品番65-2130-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束
色黒
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS対応
材質ナイロン66
使用場所屋内
UL規格UL難燃性94V-2
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。
色白
材質ABS
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
UL規格UL難燃性94HB
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定
仕様RoHS対応
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色黒
最大静荷重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
材質66ナイロン
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6662
材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色テレホングレー
高さ(mm)4.2
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)25.4
横(mm)25.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)136
ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6565
材質ナイロン66
長さ(mm)28.4
幅(mm)28.4
厚さ(mm)4.1
色白
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ねじ
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
¥35,980
税込¥39,578
19日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
色白
材質ナイロン66
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
色白
材質ABS
高さ(mm)6.4
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-29~49
縦(mm)19.1
横(mm)130.3
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大静荷重(g)840
使用場所屋内
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番148-7057
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)6.4
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9
縦(mm)38.1
横(mm)38.1
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)513
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番818-0162
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9
色白
高さ(mm)6.4
ねじ寸法使用:M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)50.8
横(mm)50.8
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)908
ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
¥159,800
税込¥175,780
94日以内出荷
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6549
材質ナイロン66
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色白
高さ(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)59
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
¥71,980
税込¥79,178
19日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。
方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと
方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。
材質66ナイロン
規格UL94 V-2(本体)
適合ねじM3~M5
標準色ナチュラル
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
0
用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定
材質ナイロン66
仕様裏側に粘着テープ付
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0201
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。
トラスコ品番147-0630
材質亜鉛メッキ鋼
色シルバー
高さ(mm)10.2
寸法A(mm)なし
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)13.7
横(mm)19.6
最大静荷重(g)95
線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
¥78,980
税込¥86,878
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ