耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)10.4
全長20.8
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.4
適合ビスM4
使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番496-3008
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm
適合ビスM4
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
色黒、ダークグレー
材質ポリプロピレン
寸法H(mm)15
寸法A(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用
適合(メネジ)G2
高さ(mm)10.2
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法(Φmm)13
適合穴径(Φmm)M3
パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。
垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
用途一定の高さでのケーブルなどの固定。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番825-7361
質量(kg)2
高さ(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~115
縦(mm)29.5
横(mm)52.8
使用場所屋内外
1袋
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード