196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0200 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 乳白 高さ(mm)7.4 縦(mm)25 横(mm)30 適合結束タイ(mm)7.9以下 テープアクリル系
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0201 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0199 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 乳白 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0198 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)7.4 縦(mm)25 横(mm)30 適合結束タイ(mm)7.9以下 テープアクリル系
1袋(100個)
6,898 税込7,588
当日出荷

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル 材質66ナイロン 寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
1袋(10個)ほか
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 2.5mm長さ = 13mm幅 = 13 mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC最小使用温度 = -28℃最大使用温度 = +48℃量 = 50燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)顔複合認証端末
ウォールマウントとベースマウント。 操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。 0.3MPの広角レンズ。 顔認識距離:0.3m~1m。 顔の検出。 深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。 最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。 正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。 顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。 スタンドアロンオペレーション。 比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。 TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。 Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。 安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。 デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計 音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)190×157×98 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V/2A インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1 バッテリーリチウム電池 解像度800×480 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)3400 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様0.3MP広角
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 使用温度範囲(℃)-29~49 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 材質ナイロン66 規格UL規格品
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(1000個)
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ 材質ナイロン66
1袋(100個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66 テープ種類ダブルタックテープ#535
1袋(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66 使用箇所屋内
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷