ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。
Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。
ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304
幅(mm)24
全長(mm)24
色銀色
使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2010
質量(g)128
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6
使用場所屋内外
1袋
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。
通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。
針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。
ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け
色シルバー
材質SUS304
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)3115
推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT
性質不燃性・耐紫外線性
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2001
質量(g)339
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
用途平面パネルへのケーブルの固定
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2028
高さ(mm)5.3
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~15.9
使用場所屋内外
差込穴径(mm)9.7~Φ16
パネル厚(mm)(最大)12.7
1袋
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
用途ケーブルなどの固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-1927
質量(g)48
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)7.9
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
使用場所屋内外
1袋
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード