材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
材質66ナイロン
幅(mm)9.5
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)9.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
材質ナイロン
全長(mm)26
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L(mm)18
外形寸法(mm)30
寸法H(mm)30
溝幅(mm)6.2~6.5
深さ(mm)9.5
板厚(mm)2.5~3.0
寸法A(Φmm)30
寸法EM8
寸法DM8
特性難燃性
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質66ナイロン
幅(mm)8
全長(mm)172
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)38
最小結束径(Φmm)6
ループ引張強度最小値(N[kgf])225
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
材質66ナイロン
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色白
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
関連キーワード