こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
こんなお得な商品も!

水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色アイボリー
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
周囲の景観にマッチしやすいアイボリーカラーです。樹脂製水栓柱の定番。水道用塩ビ配管バルブソケット接合。
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質充填剤:発泡ウレタン
色ミカゲ
寸法H(mm)70
接続Rp1/2
材質(キャップ)PVC
材質(外筒)PVC
材質(接続部)HI MWL13
材質(給水管)HIパイプ13
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート
色みかげ
タイプ下出しタイプ
口径(Φmm)(取出)R3/4
各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
排水管と水栓柱のスペースがないときに便利です。給水管の方向に左右されずに設置できます。
形状エルボ
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)HI仕様
関連キーワード