20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷



付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

ガス容量(g)400 適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※ 入数12本
1セット(12本)
27,980 税込30,778
当日出荷

やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg)1.54 能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m)1.5 燃焼時間(分)約120 トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h)200
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンTASCOTAS GAS(タスガッス)
プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1 内容量(g)200
1個
529 税込582
当日出荷

1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOTAS MAPPガスボンベ
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス 内容量(g)400
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 対応寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式ねじ込み式 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)