26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 締付トルク(N・m[kgf・m])90[918] 充電時間(分)50(1本) バッテリーリチウムイオン セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケース
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105 関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210 関連資料(5.4MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157 関連資料(5.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業 付属品アルミ製収納ケース付き トラスコ品番556-5745 幅(mm)102 高さ(mm)273 奥行(mm)64 圧着範囲(mm2)1.25~8.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び 本体質量(g)1012 対応商品【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、GT5Z-NI
1個
3,698 税込4,068
欠品中