多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
別売付属品充電器
締付能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(小ねじ)M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li)
材質HDPE
寸法(mm)345×310×115
質量(kg)1.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)19
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)15.5
作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)229
幅(mm)91
高さ(mm)289
電圧(V)18
締付能力(普通ボルト)M12~M30
締付能力(高力ボルト)M10~M22
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
付属品取付用ネジ
材質スチール
色メッキ
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)DC18
振動数(min-1)6000~20000
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
仕様ダイヤル変速
作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード