17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 高さ(mm)235 電圧(V)18 締付能力(高力ボルト)M6~M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード強/弱 適合バッテリーA-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] 打撃数(min-1[回/分])2000 締付能力(普通ボルト)M12~M22 締付能力(高力ボルト)M12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.5 全長(mm)283 仕様二重絶縁構造正逆転両用 質量(kg)2.9
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150 幅(mm)66 質量(kg)1.2(バッテリー含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000 モーターブラシレスモーター 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~16 締付能力(高力ボルト)M6~12 関連資料(1.5MB) 振動3軸合成値(m/s2)8 1充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

TW007GRDX 充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M16 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

TW007GZ 充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
セット内容本体のみ 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M16 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.0 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品フック、プラスチックケース 質量(kg)2.1
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

軽量タイプ!。便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530] 打撃数(min-1[回/分])0~3000 締付能力(普通ボルト)M10~M16 締付け能力(高力ボルト)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)2.9 消費電力(W)280 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号452 振動3軸合成値(m/s2)8.5 全長(mm)233 仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品プラスチックケース 質量(kg)1.4
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530] 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)2.9 消費電力(W)280 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 振動3軸合成値(m/s2)8.5 全長(mm)233 仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.4
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに! 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000] 打撃数(min-1[回/分])2200 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2200 電源(V)単相100 電流(A)4.9 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号401 振動3軸合成値(m/s2)6 全長(mm)275 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)