次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
軽量タイプ!。便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
打撃数(min-1[回/分])0~3000
締付能力(普通ボルト)M10~M16
締付け能力(高力ボルト)M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号452
振動3軸合成値(m/s2)8.5
全長(mm)233
仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品プラスチックケース
質量(kg)1.4
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
振動3軸合成値(m/s2)8.5
全長(mm)233
仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.4
関連キーワード