4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス トラスコ品番419-1269 種類低騒音、軽量 電流(A)13 回転数(min-1[r.p.m])2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13] 定格出力(W)1240 運転方式圧力スイッチ式 空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP)3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

長さ(mm)517 幅(mm)322 質量(kg)15 高さ(mm)348 種類低騒音 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内) 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類低騒音 定格出力(kW)1.2 運転方式圧力センサー式 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内) 電源(単相/V)100 関連資料(4.17MB)
1台
199,000 税込218,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。 オイルフリータイプのコンプレッサーです。 経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394 種類静音、軽量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650 空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
59,980 税込65,978
欠品中