長さ(mm)517
幅(mm)322
質量(kg)15
高さ(mm)348
種類低騒音
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)
定格出力(kW)1.2
運転方式圧力センサー式
電源(単相/V)100
関連資料(4.17MB)
一般圧専用NEWカラー・コンプ!
様々な一般圧エア工具に最適。
実用的な性能&機能。
用途50Hz用
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])1430
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口2(一般圧)
関連資料(1.3MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
関連キーワード