付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA/サイクロンアタッチメント付き
関連資料(6.4MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066
幅(mm)113
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
集塵容量(L)0.73
商品タイプ本体
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)125
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.73
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に
付属品場照りBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)
吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5
連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)直流10.8
充電時間(分)約75
集塵容量(mL)600
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター
付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品
質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く
電源(V)直流36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520
常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0
機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)
高圧ホース(m)5
充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分
バッテリー電圧(V)40※満充電時
吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0
防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)
防塵・防滴ウェットガード(WG)
最高給水温度(℃)40
蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0
最大圧力(MPa)11.5
適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040
関連資料(4.08MB)
最大自吸力(m)1.0
最大吐出量(L/h)420
寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383
最大吐出水量(L/min)7.0
1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
トラスコ品番835-9142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ソフトバッグ
長さ(mm)345
幅(mm)138
質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電圧(V)10.8
吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
バッテリー容量(Ah)1.5
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)約22
適合バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー
関連資料(3.3MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード