容量(L)0.8
バッテリー電圧(V)直流36(18×2)
関連資料(3.1MB)
沸騰時間目安約7分
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
色青
容量(L)0.8
沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)
電源(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307
質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
色オリーブ
容量(L)0.8
沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)
電源(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307
質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218
バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)240
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
マキタバッテリで、どこでも温められる
大きな弁当も入る庫内サイズ
見やすく使いやすい操作パネル
掃除しやすく、お手入れも簡単
出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時)
転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能
どこへでも運べる優れた可搬性
USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに
質量(kg)8.8
出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。
発振周波数2450MHz
設定時間10秒~20分(10秒刻み)
バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)
庫内容量(L)8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)
USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
関連資料(3.94MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セット内容バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
関連資料(3.94MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18V
入力容量230VA
入力電圧(V)100V
出力電流(A)直流 14.4-18V
入力周波数(Hz)50-60Hz
充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コードレス冷温庫UL18DC用ケトル
本体に装着可能なドリンクホルダ付き
BSL36B18で2回沸騰可能
仕様【加熱可能水量】50~410mL、【1充電当たりの沸騰回数】2回※BSL36B18使用時、【1充電当たりの保温時間】約360分※BSL36B18使用時
付属品DC12V出力コード、ドリンクホルダ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)0~40
最高温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×230
保温温度30/40/50/60/70/80/90/98℃
入力電源コードレス冷温庫専用 DC12V出力ソケット
沸騰時間目安約30分
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
関連キーワード