コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)323
回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじM27
付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)302
回転数(min-1[r.p.m])900
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじM27
付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
チャック能力(mm)2~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm
適合モデル:6300T/8406/8406C
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm
適合モデル:6300T/8406/8406C
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
付属品スポンジ
適合機種6300T 8406 8406C
有効長(mm)240
外径(mm)54
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様スポンジ式注水タイプ
セット内容ダイヤモンドコアビット、スポンジ、ガイドリング、粘着シート20枚
穴あけ深さ(mm)180
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
粉じんの排出がよい特殊金属溶射ラセン構造。
用途センタースティック、コア用シャンク
外径(Φmm)32
適合機種HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR3000C)
種別乾式ダイヤモンドコアビット
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
センタービット、ロッド含む
適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
適合外径(Φmm)(コアビット)35
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
外径(Φmm)54
付属品スポンジ
適合機種HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2811F、(HR2421、HR2430)、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、(HR1830FT、HR2021、HR2410、HR2411、HR2413、HR2420、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)
種別湿式ダイヤモンドコアビット
穴あけ深さ(mm)180
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
有効長(mm)40
適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ