21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6 適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
879 税込967
当日出荷

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革 有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D 品番B-K 切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:5 1インチ当たり山数-
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状T型
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全長(mm)85 有効長(mm)60 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。 仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12 適合機種日立・リョービ・B&D兼用 材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
959 税込1,055
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。 全長(mm)80 仕様Sー1 材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼 切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
969 税込1,066
翌々日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番220-9047 黒灰色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ替ボトル
1本(350mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷