67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(2000本)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(2016本×10パック)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1ケース(2500本×10箱)
2,298 税込2,528
当日出荷


優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)6~13 ステープル幅(mm)12(CT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1箱(5000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷


低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(3024本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 関連資料(3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.0 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)13~25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm)10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)7~10 ステープル幅(mm)10(RT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 関連資料(3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷


用途内装、家具木工 仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)10~22 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)4
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷


10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ピンタッカ マキタ 動画あり
長さ(mm)15、18、25、30、35 釘装てん数(本)100 関連資料(3.58MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST003GZ 充電式フロアタッカ マキタ 動画あり
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.0 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)13~25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm)4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

質量(kg)1.0 使用空気圧力(MPa)0.39~0.69 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)