オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5
付属品リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)18
適合面積(m2)600
太さ(Φmm)50
充電器形名DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)260
タイマー入/切
適合バッテリーBL1860B(別売)
商品タイプ本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器
寸法(mm)330×345×97
質量(kg)4.5
使用時間(分)最長50(静音モード使用時)
充電時間(時間)2.5
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔
厚さ(mm)0.15
色シルバー
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1
消費電力(W)15
電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)90
吸引能力1400Pa
運転音(dB)65
充電時間(時間)4~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55
面積(m2)80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。
仕様光沢あり
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥509
税込¥560
当日出荷
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16
本体質量(kg)42
清掃幅(集塵幅)(mm)410
連続使用時間90分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)700
パッド20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
関連キーワード