46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)










MUH002GZ 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUH407DZ 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

MUH467DZ 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.6 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.5 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH500DZ 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.3 刃長(mm)300 連続使用時間(分)(無負荷時/目安)3Ah時:80 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800[往復/分] カット数3600(min-1)[回/分]
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

MUH307DZ 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.4 付属品チップレシーバー・ブレードカバー 連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)500 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143 質量(kg)3.4 有効長(mm)450 電源タイプ充電式
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
質量(kg)3.5 電源(V)直流18 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143 有効長(mm)550 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V)36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190 質量(kg)3.7 付属品ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ充電式
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.6 電源(V)直流18 刃長(mm)750 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143 有効長(mm)700 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH600DZ 600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)600 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191 バッテリーリチウムイオン 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

MUH600DRG 600ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)600 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.9(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191 バッテリーリチウムイオン 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

MUH002GRDX 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

MUH500DRG 500ミリ充電式生垣バリカン マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)4 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH011GRDX 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600 刈込み幅(mm)550 最大切断径(Φmm)18 タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 電源(V)直流36(4MAX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.7(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

MUH012GZ 850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850 刈込み幅(mm)850 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)4.0(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

MUH011GZ 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600 刈込み幅(mm)550 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.7(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

MUH010GZ 500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500 刈込み幅(mm)450 最大切断径(Φmm)18 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.6(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MUH010GRDX 500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500 刈込み幅(mm)450 最大切断径(Φmm)18 タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 電源(V)直流36(4MAX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.6(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷