140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.0 バッテリー電圧(V)40
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)40 関連資料(4.38MB)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 商品タイプ本体+バッテリー 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L)0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
74,980 税込82,478
欠品中

40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5~M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
58,980 税込64,878
欠品中

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

MUC002GRDX 250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490) チェーン形式25AP-60 ガイドバー種類スプロケットボーズ 電源(V)直流36(40MAX) 1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227 質量(kg)3.7 振動3軸合成値(m/s2)3.4 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイル セット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600 電源(V)直流36(40Vmax)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

TM001GRDX 40V 充電式マルチツール マキタ 動画あり
質量(kg)2 電圧(V)直流36(40max) バッテリー容量(Ah)2.5×2本 充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19 関連資料(4.49MB) 振動角度(°)左右1.8(計3.6) 振動数(回/min-1)10000~20000 1充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)40.5 バッテリー容量(Ah)2.5×2本 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 関連資料(4.34MB) 1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)40.5 関連資料(4.34MB) 1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタマキタ
世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg)20 能力-18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)29 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラスClassIII 断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料(5.7MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.6(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 適合バッテリーA-69939,A-69923 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ マキタ 動画あり
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm)850・900・950 幅(mm)167 質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm)297 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS001GRD 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン(BL4025) 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 集塵容量(L)0.73 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

CL003GRDO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA 吸込仕事率(W)100 連続使用時間(分)80 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40) 充電時間(分)実用:約19/フル:約28 関連資料(6.4MB) 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

AS001GZ 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

TW004GZ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 質量(kg)1.9(バッテリ含) 締付能力(普通ボルト)M10-M20 締付能力(高力ボルト)M10-M16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

TW001GZ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 質量(kg)3.8(バッテリ含) 締付能力(普通ボルト)M12-M36 締付能力(高力ボルト)M10-M27
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 動画あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 付属品(+)ビット2-65、フック 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MUH011GRDX 600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600 刈込み幅(mm)550 最大切断径(Φmm)18 タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 電源(V)直流36(4MAX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.7(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)