151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah 型番BL1460B バッテリーリチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷



新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 出力電圧(V)7.2~18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55分充電(2本同時) チェーン形式91PX-46E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電圧(V)36(18×2) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個]) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)300
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷


1台
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式ブロワ MUB184 マキタ 動画あり
取り回しが良い
長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
適合Makita TD、MUR、MUC、MP、TM シリーズ、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど。 寸法(mm)116×75×68 質量(g)619 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg)20 能力-18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)29 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラスClassIII 断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料(5.7MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)3.7(バッテリ含) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1)3000 ストローク幅(mm)32 関連資料(2.83MB)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品PDC01(ポータブル電源) 質量(kg)2.4※バッテリ含む 電源(V)直流18 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分])8500 研削砥石寸法(mm)(内径)15 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

質量(kg)2.1 電圧(V)14.4~18V 入力容量230VA 入力電圧(V)100V 出力電流(A)直流 14.4-18V 入力周波数(Hz)50-60Hz 充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
欠品中

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 最大締付トルク(N・m)40 最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35 関連資料(2.2MB) 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 動画あり
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(小ねじ)M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)23 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)アルミ板20 関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-69098 ポータブル電源PDC01 マキタ 動画あり
マキタポータブル電源PDC01
エコ商品
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!。別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリ。BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B。BL1820B・BL1815N 質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132 関連資料(4.23MB) グリーン購入法適合
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

付属品ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~800 最大締付トルク(N・m)47.5 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)22 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.03MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)