2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg)1 温度(℃)50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m)1.7 風量(L/min)100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター・R型スタンド 種別本体 質量(g)950 スイッチ4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200 風量(L/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷