「マキタ ビス打ち機 部品」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 線径(Φmm)3.8 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316 使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg)2.4(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×90×242 締付け能力(mm)連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41 回転数(min-1[回/分])0~6000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4 連結数50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)333 付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg)1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷


各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)25~41 連結数100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号408 周波数(Hz)50/60 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg)1.9 長さ(mm)333 幅(mm)83 高さ(mm)247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm)8.2 径(Φmm)3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。 頭径(mm)8 ねじ径(mm)3.9
1箱(100本×20巻)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7 仕上シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNフジニッテイロール連結ねじ
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1 線径(Φmm)3.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×40巻)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BXカネシンDTSNねじ
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。 表面処理プロイズ処理 JIS規格JIS B 1125適合品
1箱(20巻)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])4000 ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4 充電時間(分)22 カーボンブラシ呼び番号440 全長(mm)258 作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 電圧(V)14.4 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷