低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類仕上釘
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工
仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)1
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
釘装てん数(本)150
ステープル長さ(mm)6~13
ステープル幅(mm)12(CT線)
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスチックケース
本体寸法(mm)165×235
作業量(目安)約6000本(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
関連キーワード