2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)