36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)830~930(ノズル無595)
幅(mm)205
高さ(mm)295
風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)3.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)905
幅(mm)141
高さ(mm)194
風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド
長さ(mm)960・1010・1060
幅(mm)295
質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)
高さ(mm)180
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)17.6
風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)
1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード