1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
AC機以上のハイパワー&高能率
コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応
ソフトスタート
ロックオン・オフ機能
再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)
質量(kg)5.9(BL4040装着時)
電圧(V)直流35(40max)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235
ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240
1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質アルミダイカスト
寸法(mm)135
タイプアルミダイカスト製
ねじ径(mm)12・13
仕様ネジ込み式
適合(ミキシングブレード)200
適合機種(UT2201、UT2221)
材質ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500
羽根径(Φmm)240
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)5.4
トラスコ品番416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
関連キーワード