「マキタ レシプロソー 刃 金属」の検索結果
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)200
有効長(mm)180
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
用途鉄工・プラスチック
適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
全長(mm)170
能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)
切断能力(mm)非鉄金属6
切断能力(mm)鋼板6
山数18
型番BIM22
切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)13
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(1.11MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)210
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。多種多彩な被削材に適用しています。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数14
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)285
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質バイメタル
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4565
質量(g)105
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。
コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。
用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。
刃渡り(mm)50
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4572
質量(g)17
ピッチ(mm)1.6
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥899
税込¥989
欠品中
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状スタンダード
用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。
仕様BCE6000
適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)
全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100
刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73
1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥729
税込¥802
当日出荷
【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。
ピッチ(mm)3.5
表面処理無電解ニッケルめっき
板厚(mm)1.2
刃先衝撃焼入
刃渡り(mm)300
適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】。20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)。1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!。隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルめっき
板厚(mm)1.2
刃先衝撃焼入
刃渡り(mm)300
適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
1
2
次へ