カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)

「マキタ レシプロソー 替刃」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)クリックリリース鋸ハンドルBIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1個
当日出荷
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4岡田金属工業所
729税込802
1枚
予約販売
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4岡田金属工業所
769税込846
1枚
予約販売
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
レシプロソー 金属用 岡田金属工業所レシプロソー 金属用岡田金属工業所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所レシプロソー 解体用 130岡田金属工業所
1,698税込1,868
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用刃渡り(mm)130材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
レシプロソー 木工用 210 P3.0 岡田金属工業所レシプロソー 木工用 210 P3.0岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3枚)
当日出荷
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。刃渡り(mm)210適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6 岡田金属工業所レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6岡田金属工業所(3件のレビュー)
899税込989
1箱(3枚)
当日出荷
開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。 コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。
用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。刃渡り(mm)50適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4572質量(g)17ピッチ(mm)1.6表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエムバイメタルセーバーソー替刃解体プロ用ハウスビーエム(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコレシプロソーブレード(木工用/高速)エスコ
1,280税込1,408
1枚ほか
翌日出荷から8日以内出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら