付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)13
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(1.11MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)22
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3100
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.03MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード