2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)254 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.5 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)