2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702) 電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280 光源20灯 照度(Lx)強:1900 弱:800 光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
欠品中