41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUH368DZ 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

質量(kg)3.6 電源(V)直流18 刃長(mm)750 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143 有効長(mm)700 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
当日出荷

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)4 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH015GZ 600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

MUH368DRG 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
44,980 税込49,478
欠品中

600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0 質量(kg)4 付属品ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH010GRDX 500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500 刈込み幅(mm)450 最大切断径(Φmm)18 タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500 電源(V)直流36(4MAX40) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む) 質量(kg)3.6(バッテリー含む) 付属品ブレードカバー、チップレシーバー 連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時) 仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

MUH408DZ 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

600mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
質量(kg)3.5 電源(V)直流18 刃長(mm)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143 有効長(mm)550 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH015GRDX 600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA付き 刃長(mm)600 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)20 関連資料(5.96MB)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RT001GZ 充電式トリマ マキタ 動画あり
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷


MUH468DZ 460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(3.69MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

RT002GRDX 充電式トリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(MAX40) 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(5.71MB)
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

RT002GZ 充電式トリマ マキタ 動画あり
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

RT001GRDX 充電式トリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(MAX40) 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(5.71MB)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH308DZ 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)500 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200 カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143 質量(kg)3.4 有効長(mm)450 電源タイプ充電式
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUN001GZ 600ミリ充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000 電源(V)36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190 質量(kg)3.7 付属品ブレードカバー・チップレシーバ 電源タイプ充電式
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUH468DRG 460ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き 刃長(mm)460 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 関連資料(6.03MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

MUH002GZ 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MUH408DRG 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

MUX18DWFN 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ 動画あり
1台
55,980 税込61,578
当日出荷


MUH002GRDX 500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品ブレードカバー・チップレシーバ 質量(kg)3.8 電源(V)36(40Vmax) 刃長(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷



MUH308DRG 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き 刃長(mm)300 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18 関連資料(6.03MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MUX01GWAN 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ 動画あり
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷


ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 質量(kg)2.6 タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き 電源(V)直流18 刃長(mm)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む) 連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48 ストローク数(min-1[回/分])2000 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷