ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリーリチウムイオン
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah
型番BL1460B
バッテリーリチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリーリチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
質量(kg)0.83
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9A
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
打撃数(min-1[回/分])0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本
充電時間(分)55
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
適合(充電器)DC36WA
トラスコ品番419-1315
種別電池パック
質量(kg)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
寸法(mm)151×183×88
質量(kg)0.7
出力電圧(V)7.2~18
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)直流 2.6
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)125
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18V
入力容量230VA
入力電圧(V)100V
出力電流(A)直流 14.4-18V
入力周波数(Hz)50-60Hz
充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ
質量(kg)1.9(BL1015使用時)
制御方式マグネットダンパー式
直角精度90°± 0.01°(大矩)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×255(突出部を除く)
波長(nm)510~530(下部スポット光650~660)
バッテリースライド式リチウムイオン
指示方式(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示
バッテリー電圧(V)10.8
指示精度±1mm(10m)
光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)
指示範囲(度)鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)
ライン幅(mm)2.5(10m)
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合ドライバドリル(6336D)/レシプロソー(JR140D)フラッシュライト(ML140)/震動ドライバドリル(8433D)ブロワ(UB140D)
型番1435
バッテリーニッケル水素
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。
優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。
複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。
ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。
大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい
ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。
USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。
リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)
付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本
質量(kg)5.2(バッテリ除く)
最大出力(W)(実用)7×2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)
周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz
周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz
ディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]
接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)
アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式
画素数1024×600
タイマーおはようタイマー、オフタイマー
防水保護等級IPX4
Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2
スピーカーサイズ(mm)90×2個
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅(mm)82
全長(mm)143
高さ(mm)227
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
関連キーワード