パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)355
刃物内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620
付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。
現場をコードレス化。
電源環境に左右されずに使用可能。
さらに現場もスッキリ!
「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力!
メタルスタッドを軽快に切断。
「工具レス」簡単砥石j交換。
ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。
切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。
ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。
現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800
付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17
厚さ(mm)3.5以下
質量(kg)約14.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620
作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本
刃物内径(Φmm)25.4
刃物外径(Φmm)355
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード