JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106
質量(g)100
アズワン品番65-2489-95
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
18Vバッテリ専用。
36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
適合(充電器)DC1839、DC24RC、DC18RC、DC18RA、DC18RB
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)直流2.1
充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料(1.74MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.7
仕様・用途ライト付き
AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245
質量(kg)2.6
仕様・用途ライト付き
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容バッテリホルダ
種別スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体のみ
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード