1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色黒
仕様正面:ファスナーアウトポケット、片側面:ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・ファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:2分割小物ポケット、背面:アテポケット、底鋲(ゴム足鋲)、着脱式肩アテ付ショルダーベルト、天取手付
材質1680Dポリエスター、付属:PVC
質量(g)約750
寸法(cm)25×33×12
適合サイズ(cm)【収納可能】A4(29.7×21)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
可動ハンドル付。取り外し可能カバー付。
ショルダーベルト付きです。
大型ポケットは内側に11箇所・外側に12箇所。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×350(ハンドルを倒した時300)
関連資料(1.13MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
スマートに大容量収納を実現!
1セット
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
適合機種9911
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)2.5
全長(mm)262
付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容バッテリホルダ
種別スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。
充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。
バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。
運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
質量(kg)1.1
色デザートカラー/ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に
仕様マキタ:標準4寸
適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304
材質特殊鋼
マキタ製 小型卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に
仕様マキタ:小型卓上角のみ
適合機種マキタ:7300S / MD108
材質特殊鋼
マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に
材質特殊鋼
仕様マキタ:深穴5寸
適合機種マキタ:M7305H / M7305L
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!
材質ナイロン
寸法(mm)370×260×80
小物の梱包用として輪ゴム・紐・テープの替わりに場所も取らず手軽にご使用いただけます。
粘着テープではないので直接巻いても糊残りなどの心配もございません。
ケースにつき2本ハンドルが入っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24巻)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
本体生地:1680Dポリエステル。 付属生地:PVC(塩化ビニール)。 内装生地:ポリエステル。 A4用紙収納可能。 本体正面:大開き式ファスナーアウトポケット(内部/小物収納ポケット×2)。 片側面:大開き式ファスナーアウトポケット。 本体内部:多用途ポケット、ファスナーポケット。 本体背面:マジックテープ留オープンポケット。 天ハンドル。 底鋲(ゴム足)。 着脱式ショルダーベルト付
色クロ
質量(g)約750
寸法(横×高さ+マチ)(mm)250×330×120
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
ドレス毛布・ヘンリーネックロングTシャツ・ハラマキタイプパンツの3点セット(収納袋が付属します。)、【パジャマ上下】、リアルスキン「人肌のような質感」を目指し綿100%の天竺ニットを採用。伸縮性がありストレッチや寝返りにも順応する生地だから快適。190g/m2の目付は厚すぎず薄すぎず年間通して使える素材。肌が透けにくい。季節に関係なく睡眠に適した素材である。吸汗性と吸放湿性を兼ね備えた綿を採用。【パジャマ上】、ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。腕からお腹にかけてのラインが出にくいので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめ。袖口はリブ編みを採用し、冬に冷たい風が入りにくい。水仕事では袖まくりができて便利。同色のお洒落ボタンは直径2cmの大きめを採用。外しやすく架けやすい。ポケットがついていて便利。ヘンリーネックを採用することで着脱が楽。ボタンを閉じて上品な正統派、ボタンを開けてVネック風、シャープな印象に。襟がないため、よくある「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な現象がなく、そういう点でも安心しておやすみいただけます。【パジャマ下】、ウエスト部分はリブ編みを採用。ウエスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウエスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策になります。裾にゴムが入っているので丈を調整しやすい。大きめポケット付きで便利。【ドレス毛布】、約5mmの毛足がしっかりと空気層を確保するためあたたかい。こだわりハワイアンダマスク柄の手描き調で、寒い冬でもおうちの中はウキウキハワイアン気分を味わえる大人可愛い気品漂うデザイン。ドルマンスリーブ採用。肩・腕が動きやすい設計。ドレスのようなロング丈はゴージャスで、しかも足元まであたたかい。ポケット付きで便利、パジャマ上:ミニポケットに小物を入れられ便利。パジャマ下:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。ドレス毛布:約30cm深めポケット⇒スマホや長財布、ペットボトル(500ml)が入る大きさ。【ふわもこ収納袋】、生地はドレス毛布と同生地で大判サイズ。パジャマを使わない時や移動時にパジャマを保管でき、持ち運びも可能。単体でも活躍。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ドレス毛布:(約)肩幅/53.5cm、袖丈/48.5cm、胸囲/64cm、着丈/112cm●▼ヘンリーネックロングTシャツ:(約)肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、胸囲/56.5cm、着丈/64.5cm●▼ハラマキタイプパンツ:(約)ウエスト/32.5cm、ヒップ/53cm、股上/44cm、股下/57.5cm●▼収納袋:(約)タテ/50cm、ヨコ/53cm●材質●▼ドレス毛布:ポリエステル100%●▼ヘンリーネックロングTシャツ:綿100%●▼ハラマキタイプパンツ:綿100%●▼収納袋:ポリエステル100%(ドレス毛布と共生地)
ワンピース・ドルマンシャツ・パンツの3点セット ※収納袋が付属します。【コンセプト】睡眠科学の観点から創り上げた"ネムレル・パジャマ"。パジャマには3つの大事な役目があります。それらすべてを叶えるべく誕生しました。1.睡眠中の発汗に素早く対応できるレーヨン素材(肌の当たる部分)、2.ストレスフリーを目指したゆったりサイズ、3.おなかを守るハラマキタイプのパンツ、心地よい睡眠時間と楽しいおうち時間を両立したネムレルパジャマ3点セットです。【商品詳細】、保湿性(シアバター加工による)によって肌触りがいい生地に仕上げ、着るだけで美しく見えるように設計されています。裏地(肌側)はレーヨンの素材の特性である吸放湿性と吸汗性により快適さを高めています。ニット地の特性を活かすためウーリー糸(伸縮糸)を使用しており、生地を伸ばしても糸切れしにくい縫製をしています。ワンピースの生地裏は、植物由来の素材・レーヨンだけが肌に当たるよう「ミニ裏毛」で編み上げました。レーヨンは水分率が高くしっとりなめらかな感触。レーヨンは素材の特性上、吸汗性・吸湿性にすぐれます。ワンピース・シャツ・パンツの生地裏は、シアバター加工を施し、保湿性があり肌触りも良く仕上げています。【ワンピース】デザイン性にもこだわり、ダマスク調の手描き風の大柄プリントは、エレガントの中にも可愛らしさが混ざっていて、大人の女性も挑戦していただきやすいデザインです。パジャマだけでなく部屋着・ワンマイルウェアとしても活躍します。【前開きシャツとパンツ】徹底的に睡眠に特化したスタイルで、検査入院等でも重宝します。前開きシャツは、ドルマンスリーブを採用しました。肩・腕が動きやすいデザインなので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめです。袖口はあえて絞らずゆるっと着られ、窮屈感もなくリラックスした状態でおやすみいただけます。シャツと同色のお洒落ボタンを直径2cmの大きめに採用しました。これにより、外しやすく架けやすくなっています。上着にもポケットがついているので、小物を収納するのに便利です。襟がない仕様なので、「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な思いをしません。襟がないことで、首周りの通気性が向上し、夏でも快適に着用できます。パンツのウエスト部分はリブ編みを採用。ウェスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウェスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応します。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策にも。
仕様●サイズ:フリー●各サイズ●▼ワンピース(約):胸囲/114cm、肩幅/110.5cm、袖丈/45cm、裄丈/57cm、アーム幅/17cm、着丈:/94.5cm●▼ドルマンシャツ(約):胸囲/118cm、肩幅/116.5cm、袖丈/50cm、裄丈/60cm、アーム幅/17cm、着丈/71.5cm●▼パンツ(約):ウエスト/30.5cm、ヒップ/53cm、股上/32.5cm、股下/55cm●材質●▼ワンピース:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼ドルマンシャツ:ポリエステル63%、レーヨン37%●▼パンツ:本体/ポリエステル63%・レーヨン37%、リブ/ポリエステル62%・レーヨン33%・ポリウレタン5%
関連キーワード